Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Universal rafter-to-purlin anchor
Universal rafter-to-purlin anchor - 1
Universal rafter-to-purlin anchor - 2
Universal rafter-to-purlin anchor - 3
Universal rafter-to-purlin anchor - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal rafter-to-purlin anchor

Tensile anchorage of intersecting timbers in concealed areas (e.g. rafter bracing, collar beam suspension)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Es können horizontale Kräfte aufgenommen werden

  • Pro Anschluss sind je nach Belastung 2 oder 4 Sparrenpfettenanker zu verwenden

  • Zur Sicherstellung einer mittigen Lasteinleitung sind 2 Sparrenpfettenanker pro Anschluss diagonal gegenüberliegend anzuordnen

  • Universal bzw. rechts wie links verwendbar

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)) der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10346:2009

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-14/0105

Hinweis

Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden..

Anwendungsgebiet