Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Radiator bleeder
Radiator bleeder - 1
Radiator bleeder - 2
Radiator bleeder - 3
Radiator bleeder - 4
Radiator bleeder - 5
Radiator bleeder - 6
Radiator bleeder - 7
Radiator bleeder - 8
Radiator bleeder - 9
Radiator bleeder - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Radiator bleeder

For rapid filling of cooling system with coolant without air pockets

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Der Gummikonus deckt Kühleröffnungen von Ø 17 – 50 mm ab


Geeignet für die meisten Kühler der heutigen Kraftfahrzeuge



Die einfache Konzeption des Geräts bedarf nur weniger Arbeitsschritte


Sicher und anwenderfreundlich



Durch das erzeugte Vakuum im Kühlersystem erfolgt das Befüllen mit dem Kühlwasser in Sekunden und ohne Lufteinschlüsse


Schnelles und rationelles Arbeiten, da keine Entlüftung mehr erforderlich ist



Die problematischen Lufteinschlüsse im Kühlersystem werden durch die Vakuumbefüllung vermieden


Hohe Betriebssicherheit für den Motor durch optimale Wärmeableitung



Technische Daten:


  • Arbeitsdruck: 6 – 12 bar

  • Luftanschluss: 1/4”

  • Gummikonus: Ø 17 – 50 mm


Lieferumfang:


  • Kühlerentlüfter mit Gummikonus

  • Wasserschlauch mit Sieb

  • Aufbewahrungskoffer mit Bedienungsanleitung