Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Radiator bleeder
For rapid filling of cooling system with coolant without air pockets
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Gumový kužel zakrývá otvor chladiče Ø 17–50 mm
Vhodný pro většinu chladičů v moderních motorových vozidlech
Jednoduchá konstrukce zařízení vyžaduje pouze několik kroků
Bezpečná a snadná obsluha
Proces plnění chladicí kapalinou trvá pouze několik vteřin a díky podtlaku v chladicím systému při něm nevznikají vzduchové kapsy
Rychlá a efektivní práce bez nutnosti odvzdušňování
Podtlakové plnění eliminuje nežádoucí vzduchové kapsy
Vysoká provozní bezpečnost díky optimálnímu rozptylu tepla
Technické údaje:
- Pracovní tlak: 6–12 bar
- Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4"
- Gumový kužel: Ø 17–50 mm
Rozsah dodávky:
- Odvzdušňovač chladiče s gumovým kuželem
- Vodní hadice s filtrem
- Úložný vak s návodem k obsluze
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!