Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ANTIFREEZE G13 PURPLE CONCENTRATE
Cooler anti-freeze concentrate with a long replacement interval, developed for modern aluminium engines.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Das nitrit-, amin- und phosphatfreie hybride Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Ethylenglykol-Basis enthält eine Mischung von Inhibitoren, die einen effektiven Schutz vor Frost, Überhitzung sowie chemischer Korrosion und Kavitationskorrosion des Kühlsystems bieten.
- Der ganzjährige Einsatz schützt die Wasserpumpe und die Gummiteile des Kühlsystems.
- Zur Verdünnung mit destilliertem oder entionisiertem Wasser!
- Technische Daten: Mono-Ethylenglykol (95 bis 99 %), Glyzerin, Korrosionsschutzmittel, Entschäumer, Silikat. Entflammbarkeit: entflammbar.
- Normen: VW TL-774-J (G13), AFNOR NFR 15-601, BS 6580:2010, BS 5117, SAE J 1034, ÖNORM V5123.
- Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum bei dicht verschlossener Lagerung in der Originalverpackung an einem trockenen, kühlen, gut belüfteten Ort ohne Sonneneinstrahlung. Produktionszeitpunkt: aufgedruckt auf der Flasche.
Verdünnungsverhältnis Frostschutzmittel/deionisiertes Wasser, Siedepunkt:
- 50 %-50 % = -36 °C +107 °C
- 40 %-60 % = -23 °C +106 °C
- 30 %-70 % = -18 °C +103 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!