Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
ANTIFREEZE G12 PINK CONCENTRATE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ANTIFREEZE G12 PINK CONCENTRATE

Cooler anti-freeze concentrate with a long replacement interval, developed for modern aluminium engines.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Das nitrit-, amin- und phosphatfreie hybride Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Ethylenglykol-Basis enthält eine Mischung von Inhibitoren, die einen effektiven Schutz vor Frost, Überhitzung sowie chemischer Korrosion und Kavitationskorrosion des Kühlsystems bieten.

  • Der ganzjährige Einsatz schützt die Wasserpumpe und die Gummiteile des Kühlsystems.

  • Zur Verdünnung mit destilliertem oder entionisiertem Wasser!

  • Technische Daten: Mono-Ethylenglykol (95 bis 99 %), Korrosionshemmer, Entschäumer. Entflammbarkeit: entflammbar.

  • Normen: AFNOR NFR 15-601, BS 6580-BS 5117, ASMT D 3306, D4985, D 4656, D85, VW G12/G12+, SAE J 1034, NATO S 759, FFV HEFT R 443, MSZ 924-82-88

  • Haltbarkeit: 3 Jahre ab Herstellungsdatum bei dicht verschlossener Lagerung in der Originalverpackung an einem trockenen, kühlen, gut belüfteten Ort ohne Sonneneinstrahlung. Produktionszeitpunkt: aufgedruckt auf der Flasche.
HinweisDarf nicht unverdünnt verwendet werden!