Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Universal cleaner R1
Universal, environmentally friendly cleaner for vehicles, workshops, offices, interiors, carpets, upholstery and all water-resistant surfaces
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoký čisticí účinek, rychlé a důkladné odstranění nepoddajných skvrn
Šetrný k materiálům
- Velmi univerzální
- Nepoškozuje barvy, pryž ani plasty
- Snadné použití
- Příjemná vůně
- Pro strojní a ruční čištění
- Odstraňuje mastné a nikotinové nečistoty, pigmentové nečistoty a usazenou špínu již po krátkém namočení
- Čisticí účinek lze zvýšit použitím horké vody
- Aplikační teplota: +5 °C až +80 °C
Ideální pro čištění interiérů i exteriérů vozidel (ošetření vozidel). Ideální na čištění lakovaných a plastových dílů, látkových stropních potahů, plachet, obkladů v interiéru, vinylových střech, čalounění, koberců a všech povrchů odolných vůči vodě
Naneste na znečištěný povrch v koncentrované nebo ředěné formě (podle míry znečištění), nechte krátce působit a poté otřete nebo opláchněte vodou
Tabulka pro míchání:
- Vysokotlaký čistič – cca 5 % prostředku
- Mokré/suché čisticí zařízení – cca 5 % prostředku
- Ruční mytí – cca 35 % prostředku
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!