Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Quick hardening glue
Very quick hardening universal glue for gluing all types of wood
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kurze Abbindezeit
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Transparent austrocknend
Erfüllt die Beanspruchungsgruppe D2 nach DIN/EN 204 für die Verleimungen im Innenbereich mit gelegentlicher kurzzeitiger Einwirkung von abfließendem Wasser und Kondenswasser.
Offene Zeit, Druck und Presszeit sind abhängig von Material, Feuchtigkeit, Temperatur und Auftragsmenge.
- Wenn die Temperatur unter 20°C ist, ist die Press- und offene Zeit länger
- Wenn die Temperatur über 20°C ist, werden die Press- und offene Zeit kürzer
- Innentürverleimungen
- Innentreppenstufen und –geländer
- Flächenverleimung von Schichtstoffplatten
- Manuelle Kantenverklebung
- Montage-, Flächen-, Brettfugen- und Blockverleimung
- Fugen- Zapfen- und Dübelverleimungen von Nadel-, Laub- und Exotenhölzern
Der Untergrund muss staubfrei, fettfrei sowie frei von Verschmutzungen aller Art sein. Optimale Holzfeuchte liegt zwischen 8 und 12 Prozent. Leim einseitig mit einem Pinsel, Spachtel oder einem Leimroller gleichmäßig auftragen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!