Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Quick hardening glue
Very quick hardening universal glue for gluing all types of wood
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlé tuhnutí
- Vysoká počáteční pevnost
- Průhledné po zaschnutí
Vyhovuje třídě namáhání D2 podle normy DIN/EN 204 pro lepení uvnitř při občasném krátkém vystavení tekoucí vodě nebo kondenzaci.
Doba zpracování, tlak a doba stlačení závisí na materiálu, vlhkosti, teplotě a aplikovaném množství lepidla.
- Pokud je teplota nižší než 20 °C, doba stlačení a zpracování je delší
- Pokud je teplota vyšší než 20 °C, doba stlačení a zpracování bude kratší
- Lepení vnitřních dveří
- Vnitřní schodiště a schodišťová zábradlí
- Povrchové lepení vrstvených desek
- Ruční lepení hran
- Montáž, povrchové spoje, lepení desek a bloků
- Lepení spojů, čepů a kolíků z měkkého, tvrdého a exotického dřeva
Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a všech nečistot. Optimální vlhkost dřeva je mezi 8 a 12 %. Štětcem, stěrkou nebo válečkem na lepidlo naneste na jednu stranu rovnoměrnou vrstvu lepidla. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!