Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Quick-action clamping nut Fixtec
Tool-free changing of abrasives for angle grinders. Tightened and released by hand
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für Winkelschleifer bis max. Ø 150 mm mit handelsüblichem Spindelgewinde M14
Wenn nötig, kann die Schnellspannmutter auch mit Stirnlochschlüssel gelöst werden
- Löcher sitzen unter dem Bügel
- Passenden Stirnlochschlüssel verwenden
Nach Montage des Spannflansches und der Trenn- oder Schruppscheibe muss die freie Schleifspindellänge mindestens 3 mm betragen.
Bügel hochklappen und Mutter bei arretierter Schleifspindel im Uhrzeigersinn aufschrauben. Bügel wieder einklappen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!