Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoký průtok až 2100 l/min a maximální pracovní tlak 16 bar
Umožňuje optimální dodávky stlačeného vzduchu a využití výstupu spotřebičů stlačeného vzduchu pro vyšší produktivitu a nižší náklady na energie.
Ergonomicky tvarovaná pojistná objímka
Zajišťuje bezpečné upnutí a brání vyklouznutí součásti.
Malá spojovací síla umožňuje používání jednou rukou.
Pro snadné, rychlé a bezpečné spojování a rozpojování je vyžadována pouze minimální síla.
Vzduchotěsná spojení
Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost
Tvrzené pojistné objímky
Pro max. nosnost a dlouhou životnost.
Nezakryté povrchy jsou pochromované, poniklované nebo galvanizované.
Vysoká odolnost vůči korozi – ochrana i v náročných podmínkách.
Armatury série 2000 splňují evropské standardy a mají jmenovitý průměr 7,6 mm.
Profily Euro jsou kompatibilní s dalšími armaturami pro stlačený vzduch.
Materiál: Ocel
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!