Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
T-connector for commercial vehicles

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

T-connector for commercial vehicles

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Rychlá a snadná montáž a demontáž trubky / hadice



Nižší riziko netěsností


Díky menšímu počtu součástí



Korozivzdorná mosazná konstrukce



Šetří peníze


Díky zkrácení doby instalace a oprav



Vyhovuje mezinárodním předpisům DIN, DOT a SAE



Provozní médium:


Stlačený vzduch



Maximální provozní tlak:


Vyhovuje normě DIN 74324



Provozní teplota:


-40 °C* až +100 °C (* při teplotách pod +2 °C dodržujte kvalitu vzduchu)



Hadice:


Vyhovuje normě DIN 74324



Materiál:


  • Tělo konektoru: Mosaz

  • Výztužná objímka potrubí: Poniklovaná mosaz

  • Napínací upínací kroužek s více hroty: Poniklovaná mosaz

  • O-kroužek: Buna N (nízký obsah nitrilu)
Upozornění

Nad určitou délku potrubí „vibruje“ bez ohledu na to, jestli je vyrobeno z oceli, mědi nebo plastu. Proto musí být veškeré brzdové vedení (o průměru 5–16 mm) připevněno na karoserii nebo na rám pomocí pokud možno pogumovaných trubkových spon, kdy vzdálenost musí být 1 m a nesmí přesáhnout 1,2 m.