Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PinPuller® power pulling electrode
2-row design for rectifying large deformations on sheet steel bodywork, curved for wheel arches
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Schwerer Gleithammer
- Zugvorrichtung einer Richtbank
- Zugbrücke
Universell einsetzbar
Einzigartige, gebogene Zugelektrode für die Rückverformung von Radläufen
- Wird dem Trend der breiten und planen Radlaufflächen gerecht
- Der Elektrodenradius passt sich an 95% aller Radläufe optimal an
Optimale Kraftverteilung durch viele Elektroden in 2 Reihen mit sehr geringem Abstand
Keine Warzenbildung, keine unnötige Materialschwächung
Die Zugelektroden können im Gegensatz zum Wellendraht mehr als 1000-mal angeschweißt werden
Effektiv und wirtschaftlich
Durch die isolierte Lagerung jeder Elektrode benötigt man nur geringste Anschweißenergie
Geringer Wärmeeintrag ins Blech
Schnelles Anschweißen der einzelnen Elektroden sowie einfache Entfernung durch Abdrehen
Spart wertvolle Arbeitszeit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!