Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Protective wax
Highly transparent wax anti-corrosive agent that displaces water
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lze pracovat i nad hlavou
360° ventilek
Teplozdorný
Teplovzdornost do +160 °C
Spolehlivý
- Samouzavírací
- Dobrá přilnavost
- Odpuzuje vodu
Průhledný
Chráněné místo je stále viditelné
Ochranná vrstva má samouzavírací schopnost
Bez zápachu
Nevhodné pro použití na viditelném natíraném povrchu
- Pro ochranu vnitřních částí. K použití zejména na švech, spojích a površích v motorovém a zavazadlovém prostoru, na dveřích a prazích, na brzdovém vedení apod.
- Lze použít i jako antikorozní přípravek na strojích a jejich dílech a na zařízeních skladovaných venku
Před použitím nádobku řádně protřepejte. Povrch musí být suchý a zbavený rzi, nečistot a mastnoty. Optimální vzdálenost postřiku je 30 cm. Nejlepšího výsledku lze dosáhnout při teplotě zpracování +15 až +25 °C.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!