Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Optimální ochrana proti úrazu
- Možnost opakovaného použití
- Provedení s ocelovou vložkou nabízí odolnost proti propíchnutí (do 100 kg při výšce pádu 3 m)
- Nařezáno na délku 1 m
- Lze přizpůsobit s použitím loga vaší společnosti od 600 m!
- Dodáváno po 6 m ve svazku nebo po 294 m na paletě
Pro tyče o průměru 8–40 mm ve vodorovné nebo svislé poloze
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!