Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Protective glove E-100
Universal gloves that combine ecology with outstanding protective properties and a wide range of applications
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Robustní, oděruvzdorný povrch z přírodního latexu s dobrou přilnavostí za sucha a za mokra
Příznivé vlastnosti pro ochranu proti pořezání a teplu
- Krátkodobá ochrana proti kontaktní teplotě do 250 °C
- Třída ochrany proti pořezání úrovně B
Díky použití recyklovaných materiálů šetří zdroje
Balení 100% bez plastů
Vhodné mimo jiné pro zahradničení a terénní úpravy, univerzální použití na mechaniku, při montáži a jiných řemeslných činnostech, při práci s nenáročnými požadavky na ochranu proti pořezání, například při balení, údržbě, servisu nebo práci s vyhřívanými předměty
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!