Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SK 80 self-adhesive protective film
For protecting and covering delicate surfaces.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Aplikace je čistá, rychlá a jednoduchá
- Samolepicí
- Povrchy jsou při použití fólie chráněny před poškrábáním a poškozením
- Fólii lze snadno odstranit a nezanechává zbytky lepidla
- Lze recyklovat (likvidace šetrná k životnímu prostředí)
Spolehlivá ochrana
Dobře odolává vlivům chemikálií, mechanickému poškození a vlhkosti.
- Fólie nejsou určeny k dlouhodobé ochraně povrchů překračující specifikovanou dobu trvání ochrany. Jsou určené pro vnitřní a venkovní použití a po uplynutí určené doby aplikace musí být odstraněny. Fólie nejsou vhodné pro použití při procesech velkoformátového tváření. Nepřijímáme odpovědnost za nesprávné použití a následné škody. Ve všech případech doporučujeme provádět předběžné testy.
- Fólii nikdy neodstraňujte trhavým pohybem (úhel stahování fólie menší než 90°). Nelze použít na měď a mosaz. Nevhodná pro laserové řezání. Odolná vůči UV záření. Max. doba skladování: 12 měsíců.
- Maximální doba aplikace na předmětu: 6 týdnů.
Chrání citlivé povrchy před znečištěním a poškozením během zpracování, skladování, přepravy a montáže. Vhodná k ochraně hladkých až mírně strukturovaných kovových povrchů, profilů z PVC, lakovaných povrchů (vytvrzených) a hliníku (vysoce lesklého, leštěného, broušeného, eloxovaného). Fólie SK 80 je převážně odolná vůči mechanickému poškození a vlhkosti.
Povrch musí být zbavený oleje, prachu, maziva a rozpouštědel. Aplikační teplota: >5 °C. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!