Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Self-adhesive protective film SK 50
For protecting and covering delicate surfaces.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sauber, schnell und einfach in der Anwendung
- Selbstklebend
- Kein Verkratzen und Beschädigen der Untergründe beim Anbringen
- Einfaches Entfernen der Folie ohne Klebstoffrückstände
- recycelbar (Umweltfreundliche Entsorgung)
Weitgehend beständig gegen chemische Einflüsse, mechanische Beschädigungen und Nässe.
Die Folien sind nicht für den dauerhaften Schutz von Oberflächen über den angegebenen Zeitraum hinaus gedacht. Sie dienen dem Einsatz im Innen- und Außenbereich und müssen nach Ablauf der angegebenen Einsatzzeit entfernt werden. Folien sind nicht geeignet für die Verwendung bei großen Umformprozessen. Eine Haftung für falsche Anwendung und daraus entstehende Folgeschäden werden von uns nicht übernommen. Wir verweisen grundsätzlich darauf Vorversuche durchzuführen.Folie nie ruckartig abziehen (Abzugswinkel unter 90°). UV-beständig. Max. Lagerdauer: 12 Monate. Offenporige Natursteine (Granit, Marmor, Sandstein, etc.) neigen zu Verfärbung und Schattenbildung nach Entfernen der Folie.Maximale Einsatzzeit am Objekt: 6 Wochen.
Großflächiger Schutz von Glas, PVC, Stein- und Teppichböden, bei Maler-, Putzer- und Fassadenarbeiten.
Die zu beklebenden Oberflächen müssen frei von Öl, Staub, Fett und Lösungsmittel sein. Verarbeitungs temperatur: >5°C.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!