Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Self-adhesive protective film SK 50
For protecting and covering delicate surfaces.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Aplikace je čistá, rychlá a jednoduchá
- Samolepicí
- Povrchy jsou při použití fólie chráněny před poškrábáním a poškozením
- Fólii lze snadno odstranit a nezanechává zbytky lepidla
- Lze recyklovat (likvidace šetrná k životnímu prostředí)
Dobře odolává vlivům chemikálií, mechanickému poškození a vlhkosti.
- Fólie nejsou určeny k dlouhodobé ochraně povrchů překračující specifikovanou dobu trvání ochrany. Jsou určené pro vnitřní a venkovní použití a po uplynutí určené doby aplikace musí být odstraněny. Fólie nejsou vhodné pro použití při procesech velkoformátového tváření. Nepřijímáme odpovědnost za nesprávné použití a následné škody. Ve všech případech doporučujeme provádět předběžné testy.
- Fólii nikdy neodstraňujte trhavým pohybem (úhel stahování fólie menší než 90°). Odolná vůči UV záření. Max. doba skladování: 12 měsíců. Přírodní kameny s otevřenými póry (žula, mramor, pískovec atd.) mají po odstranění fólie sklony ke změně zbarvení a tvorbě skvrn.
- Maximální doba aplikace na předmětu: 6 týdnů.
Pro dlouhodobou a velkoplošnou ochranu při malování, omítání, fasádních pracích, renovaci místností a suchém obkládání ve vnitřních i venkovních prostorech.
Povrch musí být zbavený oleje, prachu, maziva a rozpouštědel. Aplikační teplota: >5 °C. Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!