Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profile blind cylinder with up to 4 mounting positions
Flexible profile blind cylinder with up to 4 mounting positions and a matt finish
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verschluss von Profilzylinderdurchbrüchen bei nicht gewollter Schließfunktion
- Variationsmöglichkeiten je nach Gesamtlänge
Blindzylinder können nicht mit Schließanlagen bestellt werden, sondern müssen immer separat vom Lagerprogramm geliefert werden.
Geeignet für die Verwendung in Feuerschutzabschlüssen bis zur T90 nach EN 1634-2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!