Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Profile anchor
For attaching/securing against wind suction of wooden beams, battens or purlins to profile rails (e.g. Halfen rails)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Pevnost v tahu Rm ≥ 330 N/mm²
- Prodloužení při přetržení A80 ≥ 19 %
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S250GD + Z275 [cca 20 µm])
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Značka CE podle normy EN 14545:2009-02
Připevnitelné na obou stranách. V případě umístění pouze na jedné straně je nutno předpokládat snížení přípustného zatížení, pokud není nosník zajištěn proti otáčení.
Minimální šířka dřevěného prvku závisí na zvoleném spojovacím materiálu. Při použití hřebíků standardní délky 40 mm musí být alespoň 80 mm. Hřebíky musí být rozloženy po celém povrchu. Je nutno dodržovat odstupy hřebíků a šroubů od okrajů podle předpisu EC5 nebo příslušného certifikátu. Průměr šroubů může být nejvýše o 2 mm menší než průměr otvoru.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Pro fixaci/zajišťování dřevěných trámů, latí nebo vaznic k profilovým lištám pro ochranu před větrem (např. lišty Halfen).
Typ 1 = pro lišty Halfen typu 28/15
Typ 2 = pro lišty Halfen typu 38/17 a 40/22
Vhodný spojovací materiál:
- Hřebíky s prstencovým dříkem podle normy EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- Šroub do trámové botky ASSY podle normy ETA 11/0190: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 4.0 Combi podle normy ETA 11/0190: d = 12 mm
- Šrouby podle specifikací výrobce: M12
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!