Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Smooth PEI sheet steel print sheet for the Original Prusa MK4S and CORE One
Double-sided, smooth PEI spring steel sheet for Original Prusa MK4S and CORE One
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Überblick
- Heizbett mit eingebetteten Magneten bestückt, die höhere Temperaturen aushalten können
- Diese Magnete sind in der Lage, abnehmbare Federstahlplatten festzuhalten
- Beste Lösung für das Drucken von PLA und es hat hervorragende Haftungseigenschaften für fast alle Materialien
- Wenn mit der eingesetzten Druckdüse oder einem Werkzeug kleine Spuren auf der Druckoberfläche hinterlassen sollten, die in der Regel glänzender als der Rest sein werden, werden die Funktionalität und die Haftung dadurch nicht beeinträchtigt
- Wenn mit der eingesetzten Druckdüse oder einem Werkzeug kleine Spuren auf der Druckoberfläche hinterlassen werden sollen, die in der Regel glänzender als der Rest sein werden, werden die Funktionalität und die Haftung dadurch nicht beeinträchtigt.
Vorteile
- Perfekt für PLA
- Gute Haftung mit fast allen Materialien
- Glatte Unterseite der Drucke
- Kleine Objekte werden großartig haften bleiben
Nachteile
- Beim Druck von PETG nicht vorher mit IPA reinigen
- Trennmittel können erforderlich sein
- Sie müssen einen Haftvermittler/Trennschicht auftragen, wenn Sie flexible Materialien drucken
Es können winzige Punkte auf der PEI-Ultem-Stahlblech-Oberfläche auftreten. Diese können die fertige Druckunterfläche leicht beeinträchtigen. Sie beeinträchtigen jedoch in keiner Weise die Zuverlässigkeit des Druckprozesses. Wir betrachten diese Punkte nicht als Grund für einen Garantieanspruch.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!