Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Primer spray
Spray adhesion promoter for applying butyl and bitumen tapes to porous and absorbent surfaces.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verbesserung der Klebekraft
- Erhöht deutlich die Sicherheit der Verklebung durch Bildung eines tragfähigen Films auf der Oberfläche
- Raue und poröse Untergründe werden verfestigt
Einfaches Aufbringen durch Aufsprühen
- Schnelle Verarbeitung
- Sprühkopf kann für horizontales oder vertikales Sprühen verdreht werden
Ablüftzeit:
- Bei +5°C - ca. 20 min
- Bei 0°C - ca. 30 min
- Bei -5°C - ca. 40 min
Nicht anstrichverträglich. Farben, Lacke und Kunststoffe können angelöst werden. Verträglichkeit mit angrenzenden Materialien ist zu prüfen.
Für die Vorbehandlung des Untergrunds bei der Verarbeitung von Würth Butyl- und Bitumenbändern sowie Fensterdichtbändern mit Butylstreifen. Auch geeignet für Eurasol Thermo HT. Auf porösen und saugenden Untergründen wie Beton, Gips, Holz, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Zementstein etc. ist das Primern für die optimale Haftung notwendig.
Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Farbreste, Imprägniermittel sowie Beton- und Zementschleier entfernen.
Angrenzende Flächen und Fußboden abdecken. Gleichmäßig auf den Untergrund aufsprühen, bei starkem Einziehen in die Oberfläche Vorgang wiederholen. Die eingesprühte Fläche vor Staub und Feuchtigkeit schützen. Spraykopf bei Pausen mit Würth PU-Reiniger säubern. Nach der vorgegebenen Ablüftzeit kann das Band montiert werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!