Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Primer spray
Spray adhesion promoter for applying butyl and bitumen tapes to porous and absorbent surfaces.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zlepšuje lepivost
- Výrazně zvyšuje spolehlivost spoje vytvořením stabilního filmu na povrchu
- Hrubé a porézní podklady se utuží
Snadná aplikace nastříkáním
- Rychlá aplikace
- Díky otočné rozprašovací hlavě je možné rozprašovat nátěr horizontálně či vertikálně
Doba odvětrávání:
- Při teplotě +5 °C – přibl. 20 min
- Při teplotě 0 °C – přibl. 30 min
- Při teplotě -5 °C – přibl. 40 min
Není kompatibilní s barvou. Barvy, laky a plasty mohou změknout. Kompatibilitu s přiléhajícími materiály je nutné otestovat.
Pro ošetření povrchu při aplikaci butylových asfaltových pásek, okenních těsnicích pásek s butylovými proužky od společnosti Würth. Vhodné rovněž pro pásku Eurasol Thermo HT. Aby bylo dosaženo optimální přilnavosti, je nutná aplikace základního nátěru v případě porézního a savého materiálu, jako je beton, sádra, dřevo, zdivo, pórobeton, omítka, tvrzená cementová pasta apod.
Povrch musí být suchý a zbavený prachu a mastnoty. Odstraňte zbytky laku, impregnaci a betonovou a cementovou vrchní vrstvu.
Zakryjte přiléhající plochy a podlahu. Stříkejte rovnoměrně na povrch; v případě vysoce savého povrchu proces opakujte. Chrání nastříkaný povrch proti prachu a vlhkosti. Po použití očistěte postřikovací hlavu čističem Würth PU. Pásku aplikujte po doporučené době zaschnutí.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!