Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Precision crepe tape
Special paper tape for the highest requirements during masking work in the painting, automotive and metal sectors
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přesná a šetrná k povrchům
- Velmi přesných vazeb lze dosáhnout díky tenkému, pružnému, vysoce kvalitnímu washi papíru
- Přesné, ostré a super ploché okraje laku bez rozmazané barvy
- Vynikající přilnavost i na citlivých podkladech díky speciálnímu akrylátovému lepidlu
- Lze odstranit beze zbytku
Pro širokou škálu využití
- Lepicí páska je odolná vůči UV záření až čtyři měsíce, díky čemuž je vhodná pro vnitřní i venkovní použití
- Nátěr vyžadující sušení v peci nepředstavuje problém, protože páska je tepelně odolná až do +100 °C.
- Pásku strhávejte v suchém stavu
- U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla
- Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání substrátu
- Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit
- Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Vhodná pro nátěrové hmoty na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné barvy
- Může být také použit na citlivé podklady ve stavebnictví a automobilovém průmyslu, jako jsou koberce, nábytek a chromové pásy
- Pro maskování při lakování, zejména na citlivých površích
- Vhodné pro maskování při zasklívání
- Pro zajištění maskovacího papíru a maskovacích fólií
- Pro maskování při lakování v automobilovém průmyslu a kovovýrobě, zejména pro citlivé povrchy, vícevrstvé lakování nebo pro automobilový následný trh.
- Vhodné také pro sušení v peci
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!