Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Precision crepe tape Strong
Fibre-reinforced special paper tape that meets the toughest requirements for masking in the painting, metalworking and automotive sectors
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extradünnes, glattes. faserverstärktes Washi-Papier
- Durch die Faserverstärkung ist das Band besonders stabil und reißfest, bleibt dabei aber flexibel – ideal für mehrschichtige oder filmbildende Materialaufträge
- Für superscharfe Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe
- Das anschmiegsame Material ermöglicht sehr exakte Verklebungen
- Hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet
Hohe Klebekraft und rückstandsfrei entfernbar
- Gute Haftung mit hoher Klebekraft dank dem speziellen Klebstoff
- Geeignet für die meisten glatten, rauen und unebenen Untergründen
- Aufgrund der höheren Klebekraft auch auf leicht feuchten Oberflächen verwendbar
- Durch die sehr gute Nassfestigkeit lässt sich das Kreppband auch beim Nassschleifen verwenden
Hitze- und UV-beständig
- Dank der UV-Beständigkeit von bis zu 6 Monaten (mitteleuropäische klimatische Bedingungen) auch für längerfristige Verklebungen im Außenbereich geeignet
- Hitzebeständig bis +150 °C für max. 1 Stunde und dadurch hervorragend für Lackierarbeiten mit Ofentrocknung geeignet
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen
- Auf kritischen Untergründen wie z. B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten und verzinkten Metallen, Kunst- und Naturstein (Marmor usw.) und gealtertes oder verwittertes PVC
- Für Abdeckarbeiten beim Streichen und Lackieren im Innen- und Außenbereich, auf glatten bis leicht rauen Untergründen
- Ideal für Spachtel-, Lasur- und Lackiertechniken und wasserverdünnbare Materialien
- Optimal bei mehrschichtigem oder filmbildendem Materialauftrag, z. B. Streichputz mit anschließender Beschichtung
- Auch zum Befestigen von Abdeckpapier und Abdeckfolien geeignet
- Für Abdeckarbeiten beim Lackieren im Kfz-, Nfz-, Wohnwagen-, Caravan- und Metallbereich
- Ideal als Abdeckband für den Automotive Aftermarket
- Auch für Ofentrocknungen, Mehrschichtlackierungen und Band-auf-Band-Verklebungen geeignet
- Kann auch auf leicht feuchten Untergründen, wie beispielsweise Oberflächen mit Morgentau, eingesetzt werden
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!