Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Precision crepe tape Strong
Fibre-reinforced special paper tape that meets the toughest requirements for masking in the painting, metalworking and automotive sectors
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Washi papír vyztužený vlákny
- Vláknová výztuž v rýžovém papíru snižuje nežádoucí trhání
- Ideální pro nátěrové hmoty na bázi rozpouštědel i vodou ředitelné barvy
- Poddajný materiál umožňuje velmi přesné lepení
- Zvláště jemné hrany laku lze dosáhnout bez stékání barvy díky velmi tenké maskovací pásce
Vysoká pevnost lepidla, nezanechává zbytky
- Vynikající přilnavost s vysokou pevností díky vysoké adhezivní síle
- Vhodné pro nejhladší, nedokončené a nerovné podklady díky zvolenému akrylátového lepidla
- Mírně vlhké povrchy nepředstavují pro lepidlo žádný problém
- Krepová páska má vynikající pevnost za mokra, takže je vhodná pro mokré broušení
Odolná vůči teplu a UV záření
- Vhodná i pro dlouhodobé venkovní aplikace díky odolnosti vůči UV záření až čtyři měsíce
- Tepelná odolnost až +150 °C po dobu max. jedné hodiny je vynikající pro malířské práce vyžadující sušení v peci
- Pásku strhávejte v suchém stavu
- U nátěrů s obsahem zinku nebo oxidu zinečnatého dbejte zvýšené opatrnosti, protože na nich mohou ulpět zbytky lepidla
- Na kritických podkladech, jako jsou parkety, laminát, linoleum nebo jiné povrchy, které budou později viditelné, nelze vyloučit zbytky lepidla nebo trhání substrátu
- Při spárování dlaždic tmelem musí být páska před dokončením procesu sušení odstraněna, jinak bude obtížné pásku odstranit
- Není vhodné pro použití na uhlík, zinek, olovo (také laky na bázi olova), měď, eloxované kovy, přírodní kámen (mramor atd.) nebo staré nebo zvětralé PVC
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Ideální pro maskování při lakování
- Lze použít i na nedokončené, nerovné nebo mírně vlhké povrchy
- Pro maskování při nanášení laku a vyplňování
- Pro zajištění maskovacího papíru a maskovacích fólií
- Pro krytí při lakování v automobilovém průmyslu a kovovýrobě.
- Vhodná i pro sušení v peci a vícevrstvé lakování
- Ideální jako maskovací páska pro automobilový následný trh.
Povrchy, na které je lepicí páska aplikována, musí být suché a bez prachu, oleje, rozpouštědel nebo jiných chemikálií.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!