Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Precision crepe tape Sensitive
Very thin, supple and high-quality special paper tape for sensitive substrates
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwertiges Reispapier
- Hervorragend sowohl für Acrylfarben als auch Lasuren geeignet
- Ermöglicht sehr exakte Verklebungen dank dem anschmiegsamen Washi-Papier
- Superflache Farbkanten und Verhindern des Hinterlaufens von Farben durch das sehr dünne, hochwertige Material
Spezieller Klebstoff
- Besonders schonende Verklebungen auf empfindlichen Oberlächen dank dem speziellen, untergrundverträglichen Acrylatklebstoff
- Schont Untergründe auch beim Abziehen des Bands aufgrund des leichtklebenden Klebstoffs
- Aufgrund des schonenden Klebstoffs wird auch das Risiko von Rückständen oder Beschädigungen vermindert
- Bandabzug muss im trockenen Zustand erfolgen
- Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen kommen
- Auf kritischen Untergründen wie z.B. Parkett, Laminat, Linoleum oder sonstigen später sichtbaren Oberflächen können Kleberückstände bzw. Ausrisse des Untergrunds nicht ausgeschlossen werden
- Beim Verfugen von Fliesen mit Dichtmasse muss das Band entfernt werden, bevor das Trocknungsverfahren abgeschlossen ist, da das Band ansonsten schwer zu entfernen ist
- Nicht geeignet für die Anwendung auf Kohlenstoff, Zink, Blei (auch Farbe auf Bleibasis), Kupfer, eloxierten Metallen, Naturstein (Marmor, usw.) und gealtertem oder verwittertem PVC
- Für Anwendungen im Innenbereich
- Für Malerarbeiten, speziell auf empfindlichen Untergründen wie z. B. Tapeten, Gispkarton, unlackiertem Holz, etc.
- Zum Abdecken in der Lasur- und Spachteltechnik
- Ideal geeignet für Abdeckarbeiten bei Faux-Finishing
Die Oberflächen, auf die das Klebeband aufgeklebt wird, müssen trocken, frei von Staub, Öl, Lösungsmitteln oder anderen Chemikalien sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!