Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Powerbank
Powerbank - 1
Powerbank - 2
Powerbank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Powerbank

External additional battery with two USB charging ports, robust housing and LED capacity display for charging mobile devices while on the go. Includes one micro USB cable.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Ladekapazität


Mit einer Ladekapazität von 10.000 mAh und einer Ausgangsleistung von max. 2,4 A (bei 5 V) lädt die Powerbank mobile Geräte mehrfach auf, bevor sie selbst wieder aufgeladen werden muss.



Smart IC-Technology


  • Eingebauter Überladeschutz beendet den vollzogenen Ladevorgang automatisch.

  • Tiefentladeschutz schaltet ab, sobald die Spannung beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einer bestimmten Wert sinkt.

  • Kurzschlussschutz für maximale Sicherheit