Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Powerbank
External additional battery with two USB charging ports, robust housing and LED capacity display for charging mobile devices while on the go. Includes one micro USB cable.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vysoká kapacita nabíjení
Díky kapacitě nabíjení až 10 000 mAh a výstupním výkonem max. 2,4 A (při 5 V) je powerbanka schopna na jediné nabití několikrát nabít jiná mobilní zařízení.
Technologie Smart IC
- Zabudovaná ochrana před přetížením automaticky ukončí dokončený proces nabíjení.
- Ochrana proti hlubokému vybití se vypne, jakmile napětí poklesne pod určitou hodnotu při nabíjení připojeného zařízení.
- Ochrana proti zkratu pro maximální bezpečnost
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!