Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Power spray glue plus
Contact adhesive with high immediate adhesive strength and high temperature resistance
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Vynikající tepelná odolnost do 110 °C 1)
Dlouhodobě pevný spoj v nejrůznějších aplikacích
Rychleschnoucí
Kratší doba zpracování, protože může rychleji dojít k dalšímu zpracování materiálu
Možnost nastavení postřikovací hlavy ve 2 polohách
- Horizontální a vertikální
- Šířka proudu při rozstřiku
- Mimořádně flexibilní při práci všeho druhu díky optimálním vlastnostem při zasychání a univerzálním možnostem použití
Po zaschnutí transparentní
- Bezbarvé lepení
- Žádné prosakování barev díky průhlednosti vrstvy tenkého lepidla po vytvrzení
1) V závislosti na zkušební metodě
Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud nebude tryska prázdná.
Vhodné pro lepení textilií, polyéterové a polyesterová pěny, pěnových pryžových profilů, izolačních materiálů, střešních obkladových materiálů, plstí, lepenky (k sobě nebo na pryž), kovu (surového, fosfátovaného, žíhaného, opatřeného základním nátěrem a natřeného, eloxovaného), dřevěných a polyesterových materiálů. Vhodné také pro lepení PE fólie (např. jako fólie pro ochranu proti stříkající vodě uvnitř dveří automobilů). Toto lepidlo ve spreji lze použít i pro dokončovací práce a pro izolace (izolace střechy aut).
Lepené povrchy důkladně očistěte a postříkejte lepidlem. Na absorpční povrchy stříkejte tak dlouho, dokud nebudou nasycené. Vzdálenost postřiku je přibližně 15–25 cm. Nechte odvětrat po dobu 5–15 minut (v závislosti na teplotě, materiálu a aplikaci) a díly spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!