Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Power monier pliers/concretors' pliers
Slimline design for working in hard-to-reach spots
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Entlastung von Muskulatur und Sehnen
Schnittschlagdämpfung nach Durchtrennen des Bindedrahts
Hohe Übersetzung
Optimale Schneidleistung, bei geringem Krafteinsatz.
Getwisteter Bindedraht von Ø 2x2 mm wird mühelos geschnitten, weicher Draht bis max. Ø 5 mm
Einsatz im Hoch-, Stahl- und Tiefbau: Herstellung von Fertigbetonteilen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!