Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
ProBase type C post support bracket
The solution for virtually all support types
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Velmi vysoké nosnosti ve všech směrech zatížení
- Šetří čas při montáži díky odnímatelné čelní desce a připojení obou částí pomocí spojovací matice 55 mm jako šroubové spojení
- Optimalizovaná úhlová šroubení se systémovými šrouby 8 x 160 mm, zinek-nikl, zabraňují štěpení dřeva
- Nastavení výšky je možné při plném zatížení
- Zjednodušená a přesná instalace díky středicímu bodu
Značka CE podle evropského technického schválení ETA-15/0540
Nosné spojení pro nejvyšší zatížení dřevěných konstrukcí mezi podpěrami a podkladem
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!