Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
D-U/TZN post support bracket
Simple post support bracket with anchor bolts and fixed fork width. Ideal for non-load-bearing secondary structures in outdoor areas.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aufdübelbar
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Pfostenträgerbefestigung bei leichten, nicht tragenden, untergeordneten Holzkonstruktionen (z.B. Sichtschutzzäune) im Außenbereich.
Geeignete Verbindungsmittel:
- SB Garnitur M10
- ASSY 3.0 Kombi D = 10 mm
Dübelempfehlung (M10) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!