Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
D-U/TZN post support bracket
Simple post support bracket with anchor bolts and fixed fork width. Ideal for non-load-bearing secondary structures in outdoor areas.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lze přišroubovat
- Nosný materiál: Ocel
- Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
- Použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Průměr šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Šroub pro opěrný úhelník pro lehké (nikoli nosné) pomocné dřevěné konstrukce (např. pletivové ploty) v exteriérech.
Vhodné šrouby:
- Tvarovka SB M10
- ASSY 3.0 Combi D = 10 mm
Doporučené hmoždinky (M10) pro montáž do betonu: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!