Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
D-S-H/TZN post support bracket
Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and blade mount. Ideal for medium- to heavy-duty structures in outdoor areas and high aesthetic requirements.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Höhenverstellbarer aufdübelbarer Pfostenträger mit verdecktem Schwertanschluss und höchste optische Ansprüche.
- Höhenverstellbar im Bereich von 110 bis 160 mm (auch im eingebauten Zustand)
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen im bewitterten Außenbereich mit hohen optischen Anforderungen
Der Pfostenträger wird mit 4 Stabdübeln mit dem Durchmesser 8 mm an den Pfostenfuß befestigt und am Boden aufgedübelt.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Stabdübel d = 8 mm
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!