Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
D-S-H/R3R post support bracket
D-S-H/R3R post support bracket - 1
D-S-H/R3R post support bracket - 2
D-S-H/R3R post support bracket - 3
D-S-H/R3R post support bracket - 4
D-S-H/R3R post support bracket - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

D-S-H/R3R post support bracket

Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and blade mount. Ideal for medium- to heavy-duty structures with dark timbers in dry areas and extremely high aesthetic requirements.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Höhenverstellbarer Pfostenträger mit verdecktem Schwertanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche

  • Höhenverstellbar im Bereich von 135 mm bis 200mm (auch im eingebauten Zustand)

  • Elegantes Aussehen durch Abdeckhülse über dem Gewinde

  • Hochwertige dunkle Zink-Eisen Beschichtung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

  • Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025-2:2005-04

  • Material Fuß: Stahl S195T gemäß EN 10255:2007

  • Oberfläche: Hochwertige Zink-Eisen Beschichtung (R3R); Schichtstärke 8µm

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Es sind die Vorgaben der ETA 13/0029 einzuhalten.



Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.