Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
D-G-H/TZN post support bracket
Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and adjustable fork width. Ideal for structures with high load requirements.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Nastavitelná výška a šířka
- Robustní konstrukce pro vysoké zatížení
- Materiál opěrného držáku: Ocel S 235 JR podle normy EN 10025-2:2005-2004
- Povrch: Zcela žárově pozinkované v souladu s normou DIN EN 1461, tloušťka vrstvy 55 µm
- Užitná třída: Lze použít pro užitné třídy 1, 2 a 3.
Průměr šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní i venkovní dřevěné konstrukce pod velkou zátěží a s velkými nároky na velký rozsah nastavení šířky a výšky po instalaci.
Sloupek se fixuje k opěrnému úhelníku a kotví k podkladu pomocí 4 kombinovaných šroubů ASSY 3.0, d = 8 mm, a 1 šroubu M12.
Vhodné šrouby:
- Kombinované šrouby ASSY 3.0, d = 8 mm
- Šroub M12
Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu:
W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!