Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
D-F/TZN post support bracket
Robust post support bracket with anchor bolts and flat carrier plate mount. Ideal for heavy-duty structures with high aesthetic requirements and improved wood preservation.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Skrytý podpůrný spoj sloupku s vylepšenou ochranou dřeva
- Umožňuje ukotvení a nastavení pevné výšky 100 mm
- Robustní tlakové potrubí o tloušťce 48 mm a velká základní deska
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Materiál: Ocel
- Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Pro fixaci opěrných úhelníků k dřevěným konstrukcím pod velkou zátěží.
Opěrný úhelník se šroubuje k základu sloupku a kotví do podkladu.
Vhodné šrouby:
- Šrouby do dřeva d =10 mm, např. ASSY plus VG se zápustnou podložkou
- Doporučené hmoždinky pro ukotvení do betonu: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!