Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
D-D/TZN post support bracket
Robust post support bracket with anchor bolts and dowel mount. Ideal for heavy-duty structures with high aesthetic requirements and improved wood preservation.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Pfostenträgeranschluß mit Dolle d = 24 mm und fester Trägerplatte für einen verdeckten Anschluss
- Aufdübelbar mit fixer Höhe von 150 mm
- Stabiles 48 mm starkes Druckrohr und große Fußplatte
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material Träger: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Schrauben-Dübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.
Zur Pfostenträgerbefestigung bei Holzkonstruktionen mit hohen Lastanforderungen.
Der Pfostenträger wird an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt. Zur Montage des Pfostenträger ist stirnseitig eine Bohrung d = 24 mm x 130 mm anzubringen.
Geeignete Verbindungsmittel:
- Stabdübel d =10 mm
- ASSY 3.0 Kombi d = 10 mm
- Dübelempfehlung (M12) zur Befestigung an Beton: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!