Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
D-D/TZN post support bracket
Robust post support bracket with anchor bolts and dowel mount. Ideal for heavy-duty structures with high aesthetic requirements and improved wood preservation.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Podpůrný spoj sloupku s hrotem d = 24 mm a pevnou nosnou deskou pro skrytý spoj
- Umožňuje ukotvení s pevnou výškou 150 mm
- Robustní tlakové potrubí o tloušťce 48 mm a velká základní deska
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Nosný materiál: Ocel
- Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Pro fixaci opěrných úhelníků k dřevěným konstrukcím pod velkou zátěží.
Opěrný úhelník se šroubuje k základu sloupku a kotví do podkladu. Do čelní desky je nutno vyvrtat otvor d = 24 mm x 130 mm pro montáž opěrného úhelníku.
Vhodné šrouby:
- Kotva d = 10 mm
- ASSY 3.0 Combi d = 10 mm
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SA; W-FAZ; WVIZ; W-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!