Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
D-D-H/TZN post support bracket
Solid, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and pin mount. Ideal for medium to heavy structures in outdoor areas with high aesthetic requirements
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Výškově nastavitelný opěrný úhelník se skrytým spojením s hrotem pro vysoké nároky na estetický vzhled
- Výška nastavitelná v rozsahu 130 až 200 mm nebo 180 až 250 mm (i po instalaci)
- Otočná opěrná deska a pevná konstrukce
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Nosný materiál: Ocel
- Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
Průměr šroubů/kotev může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Šroub pro opěrný úhelník pro venkovní dřevěné konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník se fixuje k patce sloupku zespodu a kotví do terénu pomocí 4 šroubů se zápustnou frézovanou kapsou ASSY plus VG, 10 x 120 mm, se zápustnými podložkami a 1 kotvou nebo pomocí 1 sady spojovacího materiálu SB o průměru 10 mm
Vhodné šrouby:
- Šroub se zápustnou frézovanou kapsou ASSY plus VG, 10 x 120 mm, se zápustnou podložkou
- Kotva d = 10 mm nebo kování SB M10
- Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!