Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
D-D-H/R3R post support bracket
Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and pin mount. Ideal for medium-duty structures with dark timbers in dry areas with extremely high aesthetic requirements.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Opěrný úhelník se šířkově nastavitelnou vidlicí a krycí manžetou na závitu pro extrémně vysoké nároky na estetický vzhled
- Rozsah výškového nastavení 145 až 200 mm (i po instalaci)
- Závit s krycí manžetou pro elegantní vzhled
- Kvalitní zinko-železitý povlak s vysokou odolností vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
- Materiál konzoly: ocel S 235 JR podle normy EN 10025-2:2005-04
- Materiál podstavce: ocel S195T podle normy EN 10255:2007
- Povrch: kvalitní zinko-železitý povlak (R3R), tloušťka vrstvy 8 µm
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1 a 2
Nutno dodržovat specifikace ETA 13/0029.
Průměr šroubu může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Musí být splněny příslušné základní podmínky stanovené v certifikátu kotev.
Dostupné pracovní dokumenty:
Tabulky zatížení a podrobné návody k použití jsou k dispozici na servisním webu www.wuerth.de/holzverbinder.
Šroub pro opěrný úhelník pro vnitřní dřevěné konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled
Opěrný úhelník (min. 130 x 130 mm) se fixuje k patce sloupku zespodu a kotví do terénu pomocí 4 šroubů se zápustnou frézovanou kapsou ASSY plus VG, 12 x 120 mm, se zápustnými podložkami a 1 kotvou nebo pomocí 1 sady kování SB o průměru 10 mm.
Vhodné šrouby:
- Šroub se zápustnou frézovanou kapsou ASSY plus VG, 12 x 120 mm, se zápustnou podložkou
- Kotva d = 10 x 80 mm nebo kování SB M10
Doporučené kotvy (M12) pro ukotvení do betonu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!