Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
BP-S/TZN post support bracket

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

BP-S/TZN post support bracket

One-piece post anchor suitable for concrete with blade mount (T shape) and 300 mm tubular dowel pin with pressure plate for medium-duty structures with higher splash protection requirements such as carports, balcony posts.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Verdeckter Stützenanschluss durch innen liegenden Schwertanschluss

  • Hohe Tragfähigkeit durch große 60x60x4 mm Druckplatte

  • Sehr variabler Höhenausgleich und lange freie Traglänge durch 3,25 mm starkes 300x42 mm langer Rohrdolle und Druckplatte

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material Schwert: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025:2004

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
Hinweis

Der Bolzen-/ Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.