Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
BP-S/TZN post support bracket
One-piece post anchor suitable for concrete with blade mount (T shape) and 300 mm tubular dowel pin with pressure plate for medium-duty structures with higher splash protection requirements such as carports, balcony posts.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Skrytý podpůrný spoj skrz vnitřní držák čepele
- Vysoká nosnost díky velké přítlačné desce o rozměrech 60 x 60 x 4 mm
- Vysoce variabilní kompenzace výšky a velká volná nosná délka díky tloušťce 3,25 mm, 300 x 42 mm, dlouhý trubkový hrot a přítlačná deska
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Materiál čepele: ocel S 235 JR podle normy EN 10025:2004
- Povrch: Kompletní žárové zinkování, tloušťka vrstvy cca 55 µm v souladu s normou DIN EN 1461
Průměr šroubu/kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Držák sloupku pro konstrukce pod středně velkou zátěží a vyššími nároky na ochranu proti nárazům.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Vhodné šrouby:
Kolík/šroub/SB: d = 8 mm/M8.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!