Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Post support bracket BP-H/TZN
Extra-robust, one-piece post support bracket with fixed H-shaped mount. For embedding in concrete. Ideal for heavy-duty structures.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Účinná ochrana proti korozi a ocelový spoj s obvodovým navařeným 5mm lemem
- Robustní provedení, tloušťka 6 mm
- Materiál: ocel S 235 JR podle normy EN 10025:2004
- Povrch: celoplošně žárově zinkovaný, tloušťka vrstvy cca 55 µm podle normy DIN EN 1461
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Průměr kotvy/šroubů může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Pevné ukotvení opěrného úhelníku v podkladu nebo terénu je nutno ověřit samostatně.
Pro montáž těžkých dřevěných konstrukcí jako sloupky plotů, pergoly, otevřené garáže apod.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky
Doporučená hloubka ukotvení do betonu: 250 mm
Vhodné šrouby:
Šrouby d = M10 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!