Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
BP-D-H/TZN post support bracket
BP-D-H/TZN post support bracket - 1
BP-D-H/TZN post support bracket - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

BP-D-H/TZN post support bracket

Extra-robust and height-adjustable post support bracket with blade mount. For embedding in concrete. Pin mount.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen und/oder großer Bodenfreiheit zum verbesserten Holzschutz

  • Höhe einstellbar im eingebauten Zustand

  • Mit extra langer stabiler 48 mm Rohrdolle (Grundhöhe 400 mm) und großer Druckplatte

  • Verdeckter Stützenanschluss durch innenliegenden Dollenanschluß

  • Zum Einbetonieren

  • Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung

  • Material: Stahl

  • Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Hinweis

Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.



Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.