Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
BP-D-H/TZN post support bracket
Extra-robust and height-adjustable post support bracket with blade mount. For embedding in concrete. Pin mount.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Ideální pro těžké konstrukce s vysokými nároky na estetický vzhled nebo odstup od terénu pro účinnější konzervaci dřeva
- Výšku lze nastavit při instalaci
- S extra dlouhým, robustním 48mm trubkovým hrotem (výška základny 400 mm) a velkou přítlačnou deskou
- Skrytý podpůrný spoj skrz vnitřní spojení s hrotem
- Pro zasazení do betonu
- Dlouhá životnost díky následnému žárovému zinkování
- Materiál: Ocel
- Povrch: Zcela žárově galvanizovaný
Průměr kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Pevné ukotvení opěrného úhelníku v podkladu nebo terénu je nutno ověřit samostatně.
Pro montáž těžkých dřevěných konstrukcí a sloupků s větším odstupem od terénu.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Vhodné šrouby:
Kolíky: d = 10 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!