Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Post support bracket BD-S/TZN with corrugated dowel
One-piece post anchor suitable for concrete with blade mount (T shape) and 250 mm grooved dowel pin. For lightweight structures such as shelters or carports.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm lange Riffeldolle
- Verdeckter Stützenanschluss durch innen liegenden Schwertanschluß
- Hohe Langlebigkeit durch thermische Feuerverzinkung
- Material Schwert: S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Material Riffeldolle: B 500 SP
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Bolzen-/ Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.
Pfostenbefestigung bei leichten Konstruktionen.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 200mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- Stabdübel: D = 10 mm; Rm ≥ 360N/mm²
- Bolzen / SB-Garnituren: M10; Rm ≥ 360N/mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!