Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Post support bracket BD-S/TZN with corrugated dowel
One-piece post anchor suitable for concrete with blade mount (T shape) and 250 mm grooved dowel pin. For lightweight structures such as shelters or carports.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vhodný do betonu, nastavitelná výšková kompenzace pomocí ozubené kotvy 250 mm
- Skrytý spoj mezi sloupkem a vnitřní hranou
- Dlouhá životnost díky celoplošnému žárovému pozinkování
- Materiál břitu:
- S 235 JR podle normy EN 10025:2004
- Materiál ozubené kotvy: B 500 SP
- Povrch: celoplošně žárově zinkovaný, tloušťka vrstvy cca 55 µm podle normy DIN EN 1461
- Užitná třída: použití podle užitné třídy 1, 2 a 3
Průměr šroubu/kotvy může být nejvýše o 1 mm menší než průměr otvoru.
Patka na sloupek pro lehké konstrukce.
Kotví se přímo do betonu nebo pomocí objímky.
Doporučená hloubka ukotvení do betonu: 200 mm
Vhodné šrouby:
- Kolíky: H = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²
- Šrouby/SB: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!