Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Post support bracket BD-D/TZN
One-piece post anchor suitable for concrete with pin mount and 250 or 400 mm corrugated dowel. Ideal for lightweight structures with higher aesthetic requirements.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nicht sichtbarer innen liegenden Dollenanschluss
- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch lange Riffeldolle
- Verbesserter konstruktiver Holzschutz
- Material Dolle: Stahl, D = 24 mm
- Material Riffeldolle: Torstahl, D = 20 mm
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Stabdübel-/ Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Pfostenbefestigung für leichte Konstruktionen und höheren Sichtschutzanforderungen wie z.B. Carports oder Gartenbauanwendungen.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 200/350 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- ASSY 3.0 Kombi: D = 10 mm
- Stabdübel: D = 10 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!